Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker G Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Stahl zinkplattiert, 400 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-739023
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G15LCF
EAN/GTIN:
     5059041957984
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schlauchverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Stecker A = Rohr 15
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B = 15-mm-Steckanschluss
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = Metrisch
Betriebsdruck max. = 400 bar
Betriebstemperatur max. = +120°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Um die Funktionssicherheit von EO® Rohrfittings sicherzustellen, dürfen in ihrer Baugruppe nur EO® Teile verwendet werden und die Temperaturbereiche sollten nicht überschritten werden. Buchse/Buchse
Weitere Informationen:
Stecker A:
Rohr 15
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B:
15-mm-Steckanschluss
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
Metrisch
Betriebsdruck max.:
400 bar
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, 739023, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, G15LCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
5
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 6,25*
1
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 6,92*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 7,975*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,975*
€ 9,49025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,435*
€ 8,84765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,245*
€ 8,62155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4325741
ab € 91,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.