Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter zum Nageln PE 4,6 mm x 5.2mm x 5.2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelhalter zum Nageln PE 4,6 mm x 5.2mm x 5.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7389363
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7389363
EAN/GTIN:
     5056112109358
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter
Fixierungsmethode = Nagel
Material = PE
Farbe = Natur
Länge = 5.2mm
Breite = 4,6 mm
Tiefe = 5.2mm
Maße [L x B x T] = 4.6 x 5.2mm

Beim Befestigen von Kabelschellen sollte eine Schutzbrille getragen werden. Kabelclips für Telekommunikation. Eine 4-polige Kabelklemme zum Aufhängen von 'D'-förmigen Telekommunikationskabeln. Bestehend aus weißem Kunststoffclip mit gehärtetem Stahlstift. Kabel siehe Best.-Nr. 521-3021 (typisch für Serie).
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelhalter
Fixierungsmethode:
Nagel
Material:
PE
Farbe:
Natur
Länge:
5.2mm
Breite:
4,6 mm
Tiefe:
5.2mm
Maße [L x B x T]:
4.6 x 5.2mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 7389363, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, NF0305NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,40*
€ 6,43
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.