Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 30 V ac, 60V dc / 30A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738890
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930729101
EAN/GTIN:
     5059045996163
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
hirschmann 4 mm bananenstecker rot
bananenstecker 4mm
Farbe = Rot
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 56mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PP

Bündel – stapelbar. 4-mm-Stecker mit Schraubanschluss, die ein Kabel mit einem maximalen Querschnitt von 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>aufnehmen. Die Buchse an der Rückseite ermöglicht das Stapeln anderer 4-mm-Stecker in Reihe. Diese Steckverbinder haben eine Nennspannung von 60 V dc mit vernickelten/Messingkontakten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
56mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, 738890, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 930729101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.