Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose microSD Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose microSD Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7388805
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DM3C-SF
EAN/GTIN:
     5059043937496
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kartentyp = microSD
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.1mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP
Länge = 14.1mm
Breite = 13.8mm
Tiefe = 1.83mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

DM3 AT* Teilnummern sind Push/Push mit einem Auswerfmechanismus und für Top-board Montage (Standard) DM3 BT* Teilnummern sind Push/Push mit einem Auswerfmechanismus und für Bottom-board Montage (rückwärts) DM3 C und CS* Teilnummern sind Scharnier, Push-Pull ohne Auswerfmechanismus und für Top-board Montage (Standard) DM3 D* Teilnummern sind Push/Pull ohne Auswerfmechanismus und für Top-board Montage (Standard) DM3xxx-SF-xxx Bestellnummern haben rechtwinklige SMD-Standardanschlussklemmen DM3xxx-DSF-xxx Bestellnummern haben umgekehrte rechtwinklige SMD-Standardanschlussklemmen. MicroSD-Kartensteckverbinder, Serie DM3, Hirose. Serie DM3: MicroSD-Kartensteckverbinder zur SMD-Montage mit kleinen Außenmaßen und einer starken steifen Struktur. Diese MicroSD-Kartensteckverbinder der Serie DM3 bieten Schutz vor falschem Einstecken der Karte und einen Kartenerkennungsschalter. Die Anschlusskabel dieser MicroSD-Kartensteckverbinder der Serie DM3 sind zugänglich, sodass sie geprüft und neu bearbeitet werden können. Geringe Außenabmessungen Starke, robuste Konstruktion Schutz vor falschem Einstecken der Karte 4 Anschlusspunkte der Metallabdeckung an der Leiterplatte sichern die Verbindung des Massestromkreises, der den EMV-Schutz gewährleistet Schließer-Kartenerkennungsschalter Schwarzer LCP-Isolator, UL94V-0
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSD
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.1mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
14.1mm
Breite:
13.8mm
Tiefe:
1.83mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, 7388805, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Hirose, DM3CSF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semtech
ECLAMP2410P.TCT
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.