Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitales Potenziometer Seriell (2-Draht) 10kΩ 64-Position SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digitales Potenziometer Seriell (2-Draht) 10kΩ 64-Position SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7386102
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4021-103E/SN
EAN/GTIN:
     5059040224292
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
digitalpotentiometer
Steuerschnittstelle = Seriell (2-Draht)
Widerstandswert = 10kΩ
Anzahl der Positionen = 64
Speicher-Typ = Non-Volatile
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

MCP4021/4022/4023/4024 Digitale Potenziometer
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
Seriell (2-Draht)
Widerstandswert:
10kΩ
Anzahl der Positionen:
64
Speicher-Typ:
Non-Volatile
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7386102, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Microchip, MCP4021103ESN, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP402XEV
€ 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.