Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 15V dc / 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom LED-Treiber 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 15V dc / 350mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7377057
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD03-350
EAN/GTIN:
     5059039739547
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 15V dc
Ausgangsleistung max. = 3W
Ausgangsstrombereich = 350mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP66
Nennstrom = 0 → 350mA
Serie = RACD03V ac
Konfiguration = Geschlossen
Primärtyp = AC-DC, DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
3 → 15V dc
Ausgangsleistung max.:
3W
Ausgangsstrombereich:
350mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP66
Nennstrom:
0 → 350mA
Serie:
RACD03V ac
Konfiguration:
Geschlossen
Primärtyp:
AC-DC, DC-DC
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, recom led treiber, led treiber, led treiber 3w, 7377057, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RACD03350, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 12,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 12,38*
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 13,62*
10
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 14,14*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 6,02*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.