Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzgitter, Gr. 120mm, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Chrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzgitter, Gr. 120mm, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Chrom
Artikel-Nr.:
     108EL-7373998
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7373998
EAN/GTIN:
     5056112107224
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120mm
lüftergitter
Lüftergröße = 120mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 104.8mm
Farbe = Chrom
Breite Außen = 109mm

RS PRO Stahl-Fingerschützer. Schützen Sie sich mit den RS PRO-Fingerschützern. Fingerschutzvorrichtungen aus Stahl für Ventilatoren sind Schutzvorrichtungen, die in Verbindung mit elektrischen Ventilatoren verwendet werden, um Unfälle oder Verletzungen durch versehentlichen Kontakt mit den Ventilatorflügeln zu verhindern. Unser Angebot an Schutzvorrichtungen besteht aus Stahl, der in einem gitterähnlichen Muster angeordnet und in Schwarz oder Nickelchrom ausgeführt ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die Hauptfunktion besteht darin, Finger, Hände oder andere Gegenstände vor dem Kontakt mit den rotierenden Ventilatorflügeln zu schützen. ;/li> ;li>Robust und langlebigBietet ;/li> ;li>eine zuverlässige Barriere, ohne den Luftstrom des Ventilators zu behindern ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Material: ;/li> ;li>StahlFinish ;/li> ;li>: Schwarz oder verchromt ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Industrielle EinrichtungenGewerbliche ;/li> ;li>Kühlsysteme ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
120mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
104.8mm
Farbe:
Chrom
Breite Außen:
109mm
Weitere Suchbegriffe: 7373998, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, RS PRO, G1093A, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.