Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP 1847 Folienkondensator 1μF ±5% / 350V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7369097
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1847510354K2
EAN/GTIN:
     5059040970052
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 350V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP 1847
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 32 x 11 x 21mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

MKP Serie 1847. Für den Einsatz in Hochleistungs-AC-Filteranwendungen Kunststoffgehäuse, Harzabdichtung, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
350V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP 1847
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
32 x 11 x 21mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 7369097, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1847510354K2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.