Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Sub-D Steckverbinder A Buchse , 26-polig / Raster 2.29mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Sub-D Steckverbinder A Buchse , 26-polig / Raster 2.29mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7361591
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10090770-S264ALF
EAN/GTIN:
     5059041710817
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
D-Sub-Gehäusegröße = A
Nennstrom = 2.5A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.24mm
Breite = 4.8mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 39.24 x 4.8 x 12.55mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

D-Sub Compact HD Lötkelch mit Standardbohrung. Diese FCI D-Subminiatur-Steckverbinder für hohe Dichte sind geeignet für Anwendungen, in denen robuste und zuverlässige Steckverbinder erforderlich sind wie Telekommunikation, Datenverarbeitung, Consumer-Geräte, Industrie, Militär, Instrumentierung und Medizintechnik. Die Serie für hohe Dichte umfasst Eingangs-Ausgangs-Verbindungen für alle Designanforderungen und erfüllt die steigenden Anforderungen an eine hohe Packungsdichte. Diese HD D-Sub-Steckverbinder sind für die Frontplattenmontage mit Standardbohrung (Ø 3,1 mm) vorgesehen und verfügen über einen Lötkelch-Kabelanschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
D-Sub-Gehäusegröße:
A
Nennstrom:
2.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.24mm
Breite:
4.8mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
39.24 x 4.8 x 12.55mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 7361591, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 10090770S264ALF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.