| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-736131 Herst.-Nr.: 736131 EAN/GTIN: 5056111932674 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 8 mm Klingenlänge = 300 mm Gesamtlänge = 420 mm Griff-Material = Zellulose Acetat Klingenmaterial = CrV-Stahl Oberflächen-Finish = Brüniert
Schraubendreher, extra lang. Schraubendreher mit lackierter Klinge aus Chrom-Vanadium, brünierte Spitze Griffe aus Cellulose-Acetal Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 8 mm | Klingenlänge: | 300 mm | Gesamtlänge: | 420 mm | Griff-Material: | Zellulose Acetat | Klingenmaterial: | CrV-Stahl | Oberflächen-Finish: | Brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, 736131, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, SD0193, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |