Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 5800 Drosselspule, Ferrit-Kern, 10 μH, ±10%, 1.28A, Axial / R-DC 33mΩ, Ø 6.985mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361015
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-100-RC
EAN/GTIN:
     5059043737393
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 1.28A
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 33mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 6.985mm
Länge = 17.78mm
Abmessungen = 6.985 (Dia.) x 17.78mm
Kernmaterial = Ferrit
Serie = 5800
Betriebstemperatur max. = +105°C

Bourns Axiale Drossel Serie 5800. Hohe Strombelastbarkeit Niedriger Gleichstromwiderstand (DCR) Ferritbandkern VW-1 Schrumpfschlauch für Wicklung Strichmarkierung für Identifikation Durchschlagsfestigkeit: 2500 V eff Abmessungen: 7 mm Durchmesser, 17,8 mm lang Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C Testfrequenz: 1 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
1.28A
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
33mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
6.985mm
Länge:
17.78mm
Abmessungen:
6.985 (Dia.) x 17.78mm
Kernmaterial:
Ferrit
Serie:
5800
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 7361015, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, 5800100RC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.