Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom CW Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 660 V ac / 125 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7360851
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD48125P
EAN/GTIN:
     5059040282827
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 125 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 0.25 A rms
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 48 → 660V ac
Abmessungen = 44.5 x 22.6 x 58.8mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
125 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
0.25 A rms
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
48 → 660V ac
Abmessungen:
44.5 x 22.6 x 58.8mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7360851, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWD48125P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 132,82*
€ 5,90*
ab € 110,30*
€ 148,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 176,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,13*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 114,88*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,57*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.