| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7346798 Herst.-Nr.: 7346798 EAN/GTIN: 5056112105039 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 6.35mm Montageart = PCB-Montage Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 32/50/125V ac Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac Kontaktmaterial = Versilberte Kupferlegierung Gehäusefarbe = Edelstahl
Druckschalter für Frontplattenmontage. Druckschalter mit Sprungkontakt von RS, die mit Leiterplatten- oder Lötanschlussklemmen erhältlich sind. Zu den Anwendungen gehören Telekommunikationsgeräte, die Messtechnik und medizintechnische Geräte. Mechanische Lebensdauer: 50000 Zyklen Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 6.35mm | Montageart: | PCB-Montage | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 32/50/125V ac | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 120 V ac | Kontaktmaterial: | Versilberte Kupferlegierung | Gehäusefarbe: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter edelstahl, 7346798, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, 7MSLP1B7M2QES, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |