Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 15 M9 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345798
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0408-90-03
EAN/GTIN:
     5059041926768
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Subminiatur-Steckverbinder, M9, Buchse, Tauchlötbefestigung von vorn – Serie 702/712. M9-Subminiatur-Buchse für Tauchlötbefestigung von vorn mit Schutz gegen eindringende Medien gemäß IP67. Diese M9-Subminiatur-Buchse verfügt über Anschlüsse mit Schraubverriegelung, Tauchlötanschlüsse und vergoldete Bronzekontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder 3pol, flanschdose binder, flanschdose 3pol, 7345798, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904089003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 10,22*
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,09*
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 11,86*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,31*
€ 17,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,29*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99.0405.10.03
ab € 6,85*
Zubehör
Binder
79-1405-15-03
ab € 20,98*
Zubehör
Binder
99-0405-00-03
ab € 4,73*
Zubehör
Binder
99-0405-70-03
ab € 6,68*
Zubehör
Binder
79-1405-12-03
ab € 15,41*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
79 1405 72 03
ab € 15,88*
Zubehör
Binder
79 1405 75 03
ab € 21,33*
Zubehör
Binder
79 1451 212 03
ab € 10,76*
Zubehör
Binder
99 0405 115 03
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.