Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 15 M9 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345767
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0404-80-02
EAN/GTIN:
     5059041712347
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 712
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Subminiatur-Steckverbinder, M9, Buchse, Lötbefestigung von vorn – Serie 712/702. M9-Subminiatur-Buchse für Lötbefestigung von vorn mit Schutz gegen eindringende Medien gemäß IP67. Diese M9-Subminiatur-Buchse verfügt über Anschlüsse mit Schraubverriegelung, Lötanschlüsse und vergoldete Bronzekontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
712
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder, flanschdose, flanschsteckdose 2 polig, 7345767, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904048002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 8,73*
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,59*
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 10,26*
1 Tag
106
€ 14,99*
ab € 7,82*
€ 15,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,28*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
09-0403-00-02
ab € 4,73*
Zubehör
Binder
99-0401-00-02
ab € 5,16*
Zubehör
Binder
99.0401.10.02
ab € 6,23*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 6,20*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 15,21*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,46*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,71*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.