Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 15 M9 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345748
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0411-00-04
EAN/GTIN:
     5059041928724
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 15
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Subminiatur-Steckverbinder, M9, Stecker, Lötanschluss – Serie 712/702. M9-Subminiatur-Stecker mit Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67. Dieser M9-Subminiatur-Stecker verfügt über Anschlüsse mit Schraubverriegelung, Lötanschlüsse und vergoldete Messingkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
15
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, binder gerätestecker 4pol, gerätestecker, gerätestecker 4-polig, 7345748, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904110004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,24*
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 9,08*
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 9,74*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 13,15*
1 Tag
353
€ 14,99*
ab € 7,13*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0351 000 001
ab € 2,95*
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,28*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
04-0208-002
ab € 0,832*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
99-0410-10-04
ab € 10,02*
Zubehör
Binder
99-0410-70-04
ab € 9,60*
Zubehör
Binder
99-0410-75-04
ab € 14,99*
Zubehör
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 16,39*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,90*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,19*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.