|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7344978 Herst.-Nr.: ACPL-C797-000E EAN/GTIN: 5059041700719 |
| |
|
|  |  |
 | Architektur = Delta Sigma Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 1 Bit Eingangssignal-Typ = Single Ended Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSO Pinanzahl = 8 Stromversorgungs-Typ = Single Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 bis 5,5 V Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Sigma-Delta-Modulatoren, Avago Technologies. Diese Miniatur-Isolationsverstärker verwenden fortschrittliche Sigma-Delta-Modulatortechnologie zur Strom- und Spannungserfassung in Stromwandlern. Sie sorgen für genaue Messungen des Phasenstroms und der Sammelschienenspannung. Mit integrierter Sicherheitsisolierung hoher Gleichtaktunterdrückung (CMR) bieten die Sigma-Delta-Modulatoren eine Alternative zum traditionellen Hall-Effekt-Stromsensor. Sie werden in Motorantrieben, Wechselrichtern und Spannungssignalen in allgemeinen Isolierungsschaltungen eingesetzt. Weitere Informationen:  |  | Architektur: | Delta Sigma | Anzahl der A/D-Wandler: | 1 | Auflösung: | 1 Bit | Eingangssignal-Typ: | Single Ended | Eingangs-Typ: | Spannung | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSO | Pinanzahl: | 8 | Stromversorgungs-Typ: | Single | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 bis 5,5 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 7344978, Halbleiter, Datenwandler, Broadcom, ACPLC797000E, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
|  |  |
| |