Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7332701
Hersteller:
     Ampire
Herst.-Nr.:
     AM-320240NTMQW-00H-F
EAN/GTIN:
     5059045987420
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 5.7Zoll
Schnittstellen Typ = Parallel
Auflösung = 320 x 240pixels
Touch Screen Typ = Nein
Touch Screen = Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Abmessungen = 131 x 12.4 x 102.2mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 500cd/m²
Kontrastverhältnis = 350:1°C

Ampire TFT LCD-Display-Panels, bei Tageslicht lesbar. Eine Serie von transmissiven TFT-LCD-Display-Panels und Treiberplatinen mit weißer LED-Hinterleuchtung. Bei Tageslicht lesbar Hohe Helligkeit Großer Strahlungswinkel Erweiterter Temperaturbereich Hintergrundbeleuchtung: Kantenbeleuchtungs-LED (weiß)
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
5.7Zoll
Schnittstellen Typ:
Parallel
Auflösung:
320 x 240pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Touch Screen:
Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Abmessungen:
131 x 12.4 x 102.2mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
500cd/m²
Kontrastverhältnis:
350:1°C
Weitere Suchbegriffe: 7332701, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Ampire, AM320240NTMQW00HF, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
K 23 PC 8Ohm
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.