Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAIR ROTRON Muffin AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 20W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 196m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
COMAIR ROTRON Muffin AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 20W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 196m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7330355
Hersteller:
     Comair Rotron
Herst.-Nr.:
     MX3B3 19028423A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 20W
Tiefe = 39.12mm
Luftdurchsatz = 196m³/h
Geräuschpegel = 47.6dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Kugel

UL, CSA, VDE. AC-Lüfter mit Kugel- und Gleitlager Comair Rotron Muffin. AC-Lüfter mit Kugel- und Gleitlager von Comair Rotron sind in einer Vielzahl von Größen, Spannungen und Luftdurchsätzen erhältlich, damit immer der richtige Lüfter für jede spezifische Kühlungsanforderung erhältlich ist. AC-Lüfter mit Kugellager von Comair Rotron bieten eine ausgezeichnete Luftströmungsleistung in Hochdrucksystemen. Sie sind alle mit einem permanent geteilten Kondensatormotor ausgestattet. Die verlängerte Lagerlebensdauer sorgt für den fehlerfreien Betrieb über eine erhebliche Dauer und gewährleistet, dass die AC-Lüfter mit Kugellager von Comair Rotron eine flexible und zuverlässige Kühllösung darstellen. Hervorragende Luftstromleistung in Hochdrucksystemen Verlängerte Lebensdauer der Lager Schwarze Bauweise Lagertemperatur -40 → +85 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
20W
Tiefe:
39.12mm
Luftdurchsatz:
196m³/h
Geräuschpegel:
47.6dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7330355, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, COMAIR ROTRON, MX3B319028423A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.