Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Filtermatte, Typ Lüfterfilter, 622 x 495 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Filtermatte, Typ Lüfterfilter, 622 x 495 x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7302946
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7302946
EAN/GTIN:
     5056112103035
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Lüfterfilter
Abmessungen absolut = 622 x 495 x 45mm

RS PRO Pad Filterplatten, Pads und Frames. Polyester-Luftfilterpads umfassen eine Watte aus 100 % hohlen spiralgecrimpten Polyesterfasern. Hohles, spiralgecrimptes Polyester ist ideal für Langlebigkeit, da es große Luftmengen aufnehmen kann und gleichzeitig leicht ist. Dieses Luftfilter-Medium wird mit Hilfe von Zweikomponenten-Fasern thermisch verklebt und auf eine bestimmte Dicke kalibriert. Es ist in vier gängigen Größen erhältlich: 730-2918, 20x16x2 Zoll, 730-2912, 20x20x2 Zoll, 730-2921, 24x24x2 Zoll, 730-2924, 25x20x2 Zoll. Die Polyester-Filterplatte verfügt außerdem über eine Watte aus 100 % hohlen spiralgecrimpten Polyesterfasern. Dieses Luftfilter-Medium wird mit Hilfe von Zweikomponenten-Fasern thermisch verklebt und auf eine bestimmte Dicke kalibriert. Entflammbarkeit nach DIN 53438. Diese Platte ist 2,5 x 2 m und 50 mm dick und kann nach Bedarf zugeschnitten werden. Eigenschaften und Vorteile:. Polyester media G4 grade Spiral crimped polyester fibres Thermally bonded Available in varying sizes Frames sold separately (7302930, 7302934, 7302943, 7302946). Wie funktionieren Luftfilter?. Die Filter werden in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen verwendet und sind aus einem ähnlichen Material wie Mullbinden. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Der Schutz vor Verunreinigungen in einer Lüftungs-, Klima- oder Heizungsanlage wirkt sich deutlich auf die Langlebigkeit der Anlage aus, da Fremdkörper in solchen Systemen zu einer Überhitzung führen können, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden?. Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüfterfilter
Abmessungen absolut:
622 x 495 x 45mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, rs pro lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, 7302946, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, FR22025, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.