Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Tafelmontage, Stecker / 10A, Schrauben Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7300451
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     GSF1.0002.31
EAN/GTIN:
     5059039800896
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Schaltertyp = Ohne
Betriebsspannung = 250 V

10 A IEC-Anschluss für Schraubmontage, 90° (C14). IEC-Geräteanschlüsse für Frontplattenmontage mit Schraubbefestigung in rechtwinkliger Bauweise, die für die automatische Leiterplattenmontage geeignet sind. Maximale Stifttemperatur: 70 °C. Gehäuse aus schwarzem Thermoplast Plattendicke 1,5 mm Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Schaltertyp:
Ohne
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker schurter, 7300451, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, GSF1000231, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.