Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Vierkant Stab, 1/2Zoll x 1/2Zoll, Länge 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing Vierkant Stab, 1/2Zoll x 1/2Zoll, Länge 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7286917
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7286917
EAN/GTIN:
     5056112101031
Suchbegriffe:
Messing Vierkantprofil
messing vierkantprofil
Form = Vierkant Stab
Material = Messing
Länge = 500mm
Breite = 1/2Zoll
Materialqualität = CZ121/CW614N
Höhe = 1/2Zoll
Härte = 130 bis 150 HV
Wärmeleitfähigkeit = 123 W/m.k at 100°c

BS 2874/CZ121M (1986) BS EN 12164/CW614N. Stange, Stab und Platte, Messing. Die Messingschienen, Stäbe und Bleche der RS Pro-Serie lassen sich ausgezeichnet bearbeiten und haben einen hohen Grad an Korrosionsbeständigkeit. Für verschiedene Arten von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Belastbarkeit bei allen Temperaturen. Korrosionsbeständigkeit:. Geringe magnetische Permeabilität. Gut maschinenbearbeitbar und formbar
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Messing
Länge:
500mm
Breite:
1/2Zoll
Materialqualität:
CZ121/CW614N
Höhe:
1/2Zoll
Härte:
130 bis 150 HV
Wärmeleitfähigkeit:
123 W/m.k at 100°c
Weitere Suchbegriffe: 7286917, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, 16538, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 25,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 67,39*
€ 80,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 60,81*
€ 72,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,75*
€ 72,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 213,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.