Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulikverschlussstopfen aus Stahl, G1/4, max. 400bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-727733
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     VSTI1/4EDCF
EAN/GTIN:
     5060641267052
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussschrauben
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
Schneidring-Verschraubung
Stecker A = G1/4
Stecker A - Gewindegröße = 1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulikverschlussstopfen
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Betriebsdruck max. = 400bar
Betriebstemperatur max. = +100°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Verschlussstopfen. Verschlussstopfen für Anschlüsse, metrisches Außengewinde. Gefertigt aus Stahl nach Norm BS5200 mit Zinkchromat-Beschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit (500 Stunden in Salzsprühtest). Alle Adapter weisen einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +120 °C auf (-3 bis +120 °C für Stecker). Der sichtbare Bund des Schneidrings sorgt für hohe Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Abdichtung in verschiedensten Anwendungsbereichen, u. a. in Vakuum- und Hydrauliksystemen. Die Belastung wird gleichmäßig verteilt, sodass die Konzentration der Belastung am Bund minimiert wird. Aufgrund der kompakten Gesamtabmessungen eignen sich die EO-Armaturen besonders gut bei beschränktem Platzangebot. Stabile Bauweise Hygienisches Design Äußerst Korrosionsbeständig. Eigenschaften und Vorteile
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4
Stecker A - Gewindegröße:
1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulikverschlussstopfen
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker A - Gender:
Stecker
Betriebsdruck max.:
400bar
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, verschlussstopfen 400 bar, 727733, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, VSTI14EDCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
892
10
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 2,08*
1 Tag
51
1
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,40*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,464*
€ 3,718*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,718*
€ 4,42442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,288*
€ 3,91272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,994*
€ 3,56286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,834*
€ 3,37246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,464*
€ 2,93216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.