Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Discovery MCU Microcontroller Development Kit STM8 STM8L152C6T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Discovery MCU Microcontroller Development Kit STM8 STM8L152C6T6
Artikel-Nr.:
     108EL-7276535
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L-Discovery
EAN/GTIN:
     5059042777291
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Discovery
Technologie = MCU
Gerätekern = STM8
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM8L152C6T6
Prozessortyp = MCU

Starterkit für Mikrocontroller STM8L152C6. Das STM 8L-DISCOVERY -Kit basiert auf dem extrem energiesparenden 8-Bit-Mikrocontroller STM8L152C6T6. 16-MHz-Mikrocontroller STM8L152C6T6, 32 KB Flash, 2 KB RAM, 1 KB EEPROM SWIM-Steckverbinder PC-Verbindung über miniUSB-Buchse Display-Panel mit 6 Stellen und 4 Balken Erweiterungsstiftleiste für alle GPIO 2 LEDs für USB-Kommunikation und Netzbetrieb 2x Benutzer-LEDs 2 Drucktasten (Benutzer und RESET) Versorgung über USB oder ein externes Netzteil mit +5 V oder +3,3 V dc Kann eine Zielanwendung mit +5 V und +3 V versorgen Strommessschaltung: I ;sub>DD ;/sub> SWIM-Debug-Unterstützung Integriertes-ST-Link-Programmiergerät/Debugger
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Discovery
Technologie:
MCU
Gerätekern:
STM8
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM8L152C6T6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7276535, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM8LDiscovery, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,66*
€ 13,39*
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 16,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.