Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linemarker Linienmarkierungsspray Rot, 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linemarker Linienmarkierungsspray Rot, 750ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7275595
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7275595
EAN/GTIN:
     5056112100737
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Größe = 750ml
Farbe = Rot
Handelsname = Linemarker

RS Pro 750 ml Rot-Linien-MarkierungssprayMit dem roten Markierungsspray von RS PRO können Sie Straßenmarkierungen neu aufleben oder eine Sicherheitszone in einer Fabrik schaffen. Diese Sprühfarbe bietet Durable und helle Linien, die nicht leicht verblassen, und kann auf den meisten staubfreien, trockenen Oberflächen verwendet werden. Sie können sie in beengten Bereichen verwenden, da sie in einer praktischen 750-ml-Spraydose geliefert wird und große Bereiche schnell und einfach abdecken. Der unter Druck stehende Behälter garantiert gleichmäßige, saubere Leitungen, die heller als Standardfarben bleiben. Da Sie die Arbeit mit nur dieser Dose beenden können, benötigen Sie keine herkömmlichen Lackauftrag-Werkzeuge wie Pinsel und Schale Definieren Sie lackierte Linien in Sporthallen und für Fabriksicherheitszonen und Abgrenzungsbereiche mit dieser Sprühfarbe. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie gründlich auf Qualität geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Acryl-basiertes rotes Markierungsspray • Lieferung in einer 750-ml-Dose • Einfach zu verwenden und schnell zu trocknen • Erhältlich in einer Vielzahl von Farben • Erstellt gleichmäßige, helle Linien • Geeignet für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Größe:
750ml
Farbe:
Rot
Handelsname:
Linemarker
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierspray 750ml rot, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray rot, 7275595, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, RS PRO, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Spray Paint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
OX3000B
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.