| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7271284 Herst.-Nr.: 3444 EAN/GTIN: 8000280062028 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Papier Breite = 50mm Länge = 50m Stärke = 0.1mm Farbe = bronzefarben Dispenser Typ = Manuell Reißdehnung = 10% Modellnummer = SCOTCH 3444N/cm Serie = Scotch
Wiederverschließbare Befestigung SJ3444. Papierpaketband ist aus nicht-silikonisiertem flachem imprägniertem Papier hergestellt, das mit einem Naturkautschukklebstoff beschichtet ist Dieses selbstklebende Band hat eine starke Haftung und ist geeignet für das Zukleben von Kartons per Hand Meistens verwendet für das Verschließen von leichten Karton und verschiedenen Verpackungen mit einem Streifen Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Papier | Breite: | 50mm | Länge: | 50m | Stärke: | 0.1mm | Farbe: | bronzefarben | Dispenser Typ: | Manuell | Reißdehnung: | 10% | Modellnummer: | SCOTCH 3444N/cm | Serie: | Scotch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband 50mmx50m, papier klebeband, scotch® papier-packband, 7271284, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 3444, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,01* | € 7,65* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,29* | € 33,11* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 31,04* | € 40,39* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 31,07* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|