Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWF(A) Folienkondensator 1μF ±5% / 250V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ECWF(A) Folienkondensator 1μF ±5% / 250V dc, THT Raster 15mm
Panasonic ECWF(A) Folienkondensator 1μF ±5% / 250V dc, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7270017
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2105JA
EAN/GTIN:
     5059039682317
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWF(A)
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18.1mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 13.3mm
Abmessungen = 18.1 x 8.5 x 13.3mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensator der Serie ECWF(A) von Panasonic. Panasonic-Folienkondensatoren der Serie ECWF(A) sind eine kompakte Lösung, entwickelt für Starkstrom- und Hochfrequenzumgebungen. Sie bieten ausgezeichnete Frequenzeigenschaften mit geringerem Brummen und verfügen über Sicherheit der Bauart. Verlustarm Rauscharm Kompakte Größe – 50 % kleiner als die Serien ECQE(H) und ECWF(S) Pulverharzbeschichtet Leitertyp. Anwendungsbereich. Diese Folienkondensatoren sind für Starkstrom- und Hochfrequenzanwendungen ausgelegt. Geeignete Anwendungen sind 250 V dc und 630 V dc Hochfrequenz- und Starkstromkreise und aktive 450 V dc Filterschaltungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWF(A)
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18.1mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
13.3mm
Abmessungen:
18.1 x 8.5 x 13.3mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 1uf 250v folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 250v, 7270017, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWF2105JA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.