Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWF(A) Folienkondensator 470nF ±5% / 250V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7270007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2474JAQ
EAN/GTIN:
     5059039679126
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWF(A)
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 8.4mm
Höhe = 22.1mm
Abmessungen = 13 x 8.4 x 22.1mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensator der Serie ECWF(A) von Panasonic. Panasonic-Folienkondensatoren der Serie ECWF(A) sind eine kompakte Lösung, entwickelt für Starkstrom- und Hochfrequenzumgebungen. Sie bieten ausgezeichnete Frequenzeigenschaften mit geringerem Brummen und verfügen über Sicherheit der Bauart. Verlustarm Rauscharm Kompakte Größe – 50 % kleiner als die Serien ECQE(H) und ECWF(S) Pulverharzbeschichtet Leitertyp. Anwendungsbereich. Diese Folienkondensatoren sind für Starkstrom- und Hochfrequenzanwendungen ausgelegt. Geeignete Anwendungen sind 250 V dc und 630 V dc Hochfrequenz- und Starkstromkreise und aktive 450 V dc Filterschaltungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWF(A)
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
8.4mm
Höhe:
22.1mm
Abmessungen:
13 x 8.4 x 22.1mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 7270007, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWF2474JAQ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,40*
1 Tag
2790
10
€ 5,95*
ab € 0,6723*
€ 1,1721*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.