Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück
RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück
RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück
RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück
RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück
RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück
RS PRO Stahl Schrauben/Bolzen und Muttern-Sortiment Sechskant, M10, M12, M6, M8 x 30 → 80mm, 476 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-7259978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7259978
EAN/GTIN:
     5056112099253
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Stückzahl = 476
Schraubentyp = Sechskantschraube
Kopfform = Sechskant
Antriebsform = Sechskant
Schraubenlänge = 30 → 80mm
Gewindegröße = M10, M12, M6, M8
Mutterntyp = Sechskant
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Schraubenlänge max. = 80mm
Schraubenlänge min. = 30mm

Schauben: DIN931, Muttern: DIN934. RS Pro Innensechskantschraube und Mutternsatz aus glanzverzinktem Stahl. Dieses Sechskantmutter- und Schraubensortiment der bewährten Marke RS Pro umfasst helle verzinkte Muttern und Schrauben in verschiedenen Größen. Diese Muttern sind das am häufigsten verwendete Sechskant-Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Da sie glanzverzinkt sind, haben sie ein Element der Korrosionsbeständigkeit und sind für den Einsatz in vielen Umgebungen geeignet. Das Kit wird in einem Kunststoffkoffer und Organizer mit Tragegriff für sichere Aufbewahrung und praktische Mobilität geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Sechskantmutter und -schraube aus Stahl, glanzverzinkt (BZP). Da die Sechskantmutter sechs Seiten hat, ist es einfacher, mit ihr zu arbeiten, und sie ist sehr vielseitig. Einfach anzuziehen und zu lösen. Aufgrund ihrer Form aus 360 Grad zugänglich. Anwendungen. Sechskantmuttern sind die gebräuchlichste Art von Muttern und eignen sich für allgemeine Befestigungsanwendungen Leicht zu drehen und festzuziehen mit Schraubenschlüsseln oder Steckschlüsselantrieben, sind sie eine fantastische Möglichkeit, viele verschiedene Materialien miteinander zu verbinden. Sie werden häufig verwendet in: Anwendungen im KFZ-Bereich Bauindustrie Maschinen und Werkstätten Heimwerkeranwendungen. Was ist glanzverzinkt?. Eine helle Zinkbeschichtung, eine glänzende Beschichtung, wird auf den Stahl aufgebracht, wodurch dieses Verfahren Korrosion und Rostbildung verhindert. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
476
Schraubentyp:
Sechskantschraube
Kopfform:
Sechskant
Antriebsform:
Sechskant
Schraubenlänge:
30 → 80mm
Gewindegröße:
M10, M12, M6, M8
Mutterntyp:
Sechskant
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Schraubenlänge max.:
80mm
Schraubenlänge min.:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN 934, Sechskantmutter DIN 934, din 931 m10x80, din 934, schraube m10 din 931, 7259978, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schraubensätze, RS PRO, DIN931&DIN934, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Screw & Bolt Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,86*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 128,93*
€ 153,43
pro Kit
ab 2 Kits
€ 128,14*
€ 152,49
pro Kit
ab 5 Kits
€ 124,53*
€ 148,19
pro Kit
ab 10 Kits
€ 116,46*
€ 138,59
pro Kit
ab 500 Kits
€ 100,86*
€ 120,02
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.