Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-7259644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7259644
EAN/GTIN:
     5056112099161
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Flansch ungezahnt
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Breite = 13mm
Flanschdurchmesser = 17.9mm
Gesamthöhe = 8mm
Erfüllte Normen = DIN 6923

DIN 6923. Edelstahl A2 – metrisches Gewinde, einfacher Flansch. Edelstahl A2 Einfacher Flansch
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Flansch ungezahnt
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Breite:
13mm
Flanschdurchmesser:
17.9mm
Gesamthöhe:
8mm
Erfüllte Normen:
DIN 6923
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Flanschmutter, flanschmutter m8 a2, din 6923, din 6923 m8, 7259644, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, 21931, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,63*
€ 44,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,94*
€ 43,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,29*
€ 39,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,76*
€ 36,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,05*
€ 35,76
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 28,05*
€ 33,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,54*
€ 28,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.