Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7860 Pneumatik Softstart-Ventil, G1/4 Stecker / Ausgang 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724649
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7860 08 13
EAN/GTIN:
     5059041637114
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Versorgungseingang = G1/4 Stecker
Serie = 7860
Betriebsdruck max. = 10bar
Typ = Systemisolator
Ausgang Rohrgröße = 8мм
Betriebsdruck min. = 1bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Stecker
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/4Zoll

Systemisolator. Diese werden auf der Anlage oder dem FRL-Ausgang der Maschine montiert und dienen zum Schutz der gesamten nachgeschalteten Installation. Die Funktion wird mit einer vergoldeten Farbkennzeichnungs-Unterlegscheibe angezeigt.
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/4 Stecker
Serie:
7860
Betriebsdruck max.:
10bar
Typ:
Systemisolator
Ausgang Rohrgröße:
8мм
Betriebsdruck min.:
1bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Stecker
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/4Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.