Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Datenkabel, 3-paarig 0,34 mm² Ø 9.4mm FTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7244575
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34046
EAN/GTIN:
     5059039231218
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 6
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = FTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Li2YCY
Außendurchmesser = 9.4mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 85 Ω
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

Unitronic STP-Datenkabel mit niedriger Kapazität. Das Unitronic Li2YCY-Kabel von LAPP ist ein Niederfrequenz-Datenkabel mit niedriger Kapazität, das gut geeignet ist für die Verkabelung von Datensystemen, die die Übertragung schwacher, empfindlicher Signale und hoher Bitraten erfordert. Das Kabel ist als Twisted-Pair ausgeführt und verfügt über einen Metall-Folienschirm gegen Signalstörungen. Es hat außerdem eine PVC-Ummantelung und ist optimiert für Anlagen mit begrenzter Flexibilität und für den Einsatz in trockenen und feuchten Innenräumen vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile Zugelassen für RS422- und RS485-Schnittstellen Für einen begrenzten flexiblen Einsatz und für feste Installationen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –5 °C bis +70 °C Anwendungen Unitronic Li2YCY Kabel, geeignet für Signal-, Steuer- und Messgeräte. Häufige Verwendungszwecke: Elektronische Schaltungen Computersysteme Maschinenkonstruktion Büroausstattung Zubehör Unitronic-Kabel sollten mit Zubehör verwendet werden, das deren Fähigkeiten entspricht, wie z. B. die Lapp-Serie von Skintop MS-HF-M SC-Kabelverschraubungen, die standardmäßig über einen niedrigen Kontaktwiderstand verfügen. 136-8515 136-8515 ist eine M12 EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8516 136-8516 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8517 136-8517 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8518 136-8518 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop 136-8519 136-8519 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung der Serie Skintop. Datenkabel mit niedriger Kapazität, einzelne Abschirmung der Leiterpaare und Gesamtkupfergeflecht Zur Verdrahtung von Datensystemen und Steuerungen in großen industriellen Anlagen, zur Übertragung von empfindlichen Signalen und hohe Bitraten für hohe Ansprüche und komplexe Schnittstellen in Stromkreisen Für einen begrenzten flexiblen Einsatz und für feste Installationen in trockenen und feuchten Innenräumen vorgesehen 7-adriger Drahtlitzenleiter aus reinem Kupfer Folien-Wrap-Technik, statische Abschirmung von aluminiumlaminiertem Kunststofffilm mit Erdungsdraht Graue PVC-Außenummantelung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Paarzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
6
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
FTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Li2YCY
Außendurchmesser:
9.4mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
85 Ω
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, lappkabel liycy 3x2x0,25, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, 7244575, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 34046, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,66*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 4,0132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 254,06*
€ 302,33
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 253,47*
€ 301,63
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 235,69*
€ 280,47
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 215,70*
€ 256,68
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 200,66*
€ 238,79
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010+53119010
ab € 8,40*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020+53019020
ab € 19,28*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.