| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7241573 Herst.-Nr.: BLM31PG121SN1L EAN/GTIN: 5059043857770 |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = 1206 (3216M) Impedanz bei 100 MHz = 120Ω Nennstrom = 3.5A Typ = SMD-Ferritperlen Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.1mm Länge = 3.2mm Tiefe = 1.6mm Gleichstromwiderstand max. = 20mΩ Material = Ferrit
SMD 1206-Ferritfilter – Serie BLM31P. Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen. Starkstromausführung. Gehäusetyp: 1206. Temperatur: -55 °C → +125 °C. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt. Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | 1206 (3216M) | Impedanz bei 100 MHz: | 120Ω | Nennstrom: | 3.5A | Typ: | SMD-Ferritperlen | Abmessungen: | 3.2 x 1.6 x 1.1mm | Länge: | 3.2mm | Tiefe: | 1.6mm | Gleichstromwiderstand max.: | 20mΩ | Material: | Ferrit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7241573, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM31PG121SN1L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads |
| | |
| |