| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7235792 Herst.-Nr.: GRM1885C1H102GA01D EAN/GTIN: 5059043878379 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1nF Spannung = 50V dc Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = C0G Toleranz = ±2% Serie = GRM Betriebstemperatur min. = -55°C
Dielektrikum Murata GRM 0603 C0G (210 pF - 100 nF). Keramikkondensatoren der Serie GRM von Murata sind hoch dielektrisch in einer kleinen Größe mit einem hohen Kapazitätswert. Die monolithischen SMD-Kondensatoren sind in COG-Temperaturkoeffizienten erhältlich, haben keine Polarität und bieten eine höhere Beständigkeit gegen Lötzinn-Auswaschung dank des Nickel-Schutzanschlusses. Die monolithischen GRM-SMD-Kondensatoren sind für den Einsatz auf Klemmdiodenkreise oder zum Schalten von Netzteilen geeignet. Verwenden Sie sie für die primäre und sekundäre Kopplung von DC/DC-Wandlern. Diese Kondensatoren der Serie GRM können auf Leitungsfiltern und Klingeltondetektoren für Telefone, Modems und Faxgeräte verwendet werden. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1nF | Spannung: | 50V dc | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | C0G | Toleranz: | ±2% | Serie: | GRM | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 7235792, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM1885C1H102GA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors |
| | |
| |