Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 110V ac, Montage-Ø 14mm, Leiter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7227502
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7227502
EAN/GTIN:
5056112095705
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 6mA
Intensität = 350mcd
Länge = 28.8mm
UL-Zulassung. UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 14 mm Befestigung, 110 und 220 Vac, Drähte. Diese LEDs wurden für Anwendungen mit Frontplattenmontage entwickelt, und dank Schutzart IP67 sind sie für die meisten Umgebungen einschließlich Außenanwendungen geeignet. Sie verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C, wodurch sich der mögliche Anwendungsbereich deutlich vergrößert. Diese 10-mm-LEDs benötigen einen Plattenausschnitt von 14 mm und werden mit Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Sie bieten eine große Auswahl von Nennspannungen, Blendenoberflächen und Blendenausführungen. LED-Einbau-Anzeigelampe, 14 mm LEDs mit farbiger diffuser Epoxidlinse in 10 mm oder transparenter als superhelle Ausführung in 10 mm Blendenoberfläche glanzverchromt, schwarzverchromt oder mattgrau Vorstehende und bündige Einbaurahmen 110 bis 220 V ac Kapselung nach Schutzart IP67 Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe Max. Sperrspannung: 5 V Betrachtungswinkel: bis zu 100° Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
6mA
Intensität:
350mcd
Länge:
28.8mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe weiß
,
led anzeigelampen
,
rs pro led anzeigelampe
,
7227502
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q14P3BXXHW110E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.4 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 2mm²
RS Pro
4881235
ab € 7,19*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, E10, Ø 10mm, L. 42mm
RS Pro
206536
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen