| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7212629 Herst.-Nr.: DLCBST-4-01 EAN/GTIN: 5052751793309 |
| |
|
| | |
| Gesamthöhe = 10.4mm Höhe = 6.4mm Unterstützte Maße = 4mm PCB-Bohrung = 2.54mm PCB-Stärke = 1.63mm Material = Nylon
Leiterplattenhalterung mit zweifacher Verriegelung, Teardrop. Schnappverschluss Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0 Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 10.4mm | Höhe: | 6.4mm | Unterstützte Maße: | 4mm | PCB-Bohrung: | 2.54mm | PCB-Stärke: | 1.63mm | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen 10mm polyamid, platinenhalter, abstandsbolzen kunststoff, 7212629, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, DLCBST401, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| | |
| |