| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7212594 Herst.-Nr.: DLCBS-4-01 EAN/GTIN: 5052751895355 |
| |
|
| | |
| Gesamthöhe = 23.2mm Höhe = 6.4mm Unterstützte Maße = 14.3mm PCB-Bohrung = 4mm PCB-Stärke = 0.79 → 1.98mm Material = Nylon
Leiterplattenhalterung mit zweifacher Verriegelung Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 23.2mm | Höhe: | 6.4mm | Unterstützte Maße: | 14.3mm | PCB-Bohrung: | 4mm | PCB-Stärke: | 0.79 → 1.98mm | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 23mm, 7212594, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, DLCBS401, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| | |
| |