Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J Netzkabel, 4-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 13mm 19 A, 50m, 1 kV, 600 V, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp NYY-J Netzkabel, 4-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 13mm 19 A, 50m, 1 kV, 600 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7210702
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500023
EAN/GTIN:
     4044774722726
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
Schaltleitung
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 19 A
Certification RPC = Ecamm
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Fest
Litzengröße = 1,38 mm°C

Lapp-Netzkabel für feste Installation – NYY-J. Das NYY-J-Kabel von Lapp ist ein weit verbreitetes Strom- und Steuerkabel, das häufig in der privaten und gewerblichen Elektroinstallation zu finden ist. Das Kabel ist nicht nur für den Einsatz in festen Installationen ausgelegt, sondern auch für die direkte Vergrabung und die Vergrabung in Beton, sofern die Betriebstemperatur eingehalten wird.Das Kabel besteht aus einer Einzeladern aus reinem Kupfer mit PVC mit einer Füllmasse über der Aderendhülse. Der PVC-Mantel ist schwer entflammbar und robust, so dass das Kabel in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen eingesetzt werden kann. Das NYY-J-Kabel ist auch sehr UV-beständig und kann daher im Außenbereich eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus reinem Kupfer PVC-basierte Ummantelung Geeignet für den Einsatz im Freien Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Kabelführung oben, unten, bündig und in Nischen Betriebstemperatur bei der Installation: –5 °C bis +50 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +70 °C Anwendungen Das NYY-J-Kabel kann sowohl im Freien als auch unter der Erde verlegt werden und stellt ein vielseitiges Netzkabel dar, das dort eingesetzt werden sollte, wo das Risiko einer mechanischen Beschädigung unwahrscheinlich ist. Als solches kann es in Mauerwerk und Beton verwendet werden, um nachzuweisen, dass der Beton nicht geschüttelt, gerüttelt oder komprimiert wird. Das NYY-J-Kabel von Lapp wird häufig eingesetzt in: Kraftwerken Verteilerkästen Teilnehmer-Netzwerke
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
19 A
Certification RPC:
Ecamm
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Fest
Litzengröße:
1,38 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4g1,5, starkstromkabel 4 x 150 mm2, starkstromkabel, 7210702, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 15500023, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7442*
€ 2,337*
2 Tage
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8826*
€ 2,3976*
2 Tage
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8826*
€ 2,3976*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 3,19*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,6804*
€ 4,6324*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,6324*
€ 5,51256
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,3824*
€ 5,21506
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,2504*
€ 5,05798
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,6804*
€ 4,37968
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 231,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,94*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 26,58*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,87*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.