Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz Ø 3.5mm 2491B


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz Ø 3.5mm 2491B
Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz Ø 3.5mm 2491B
Artikel-Nr.:
     108EL-7210639
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726011
EAN/GTIN:
     5059039229673
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 15 AWG
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07Z-K
Betriebsspannung = 750 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = 2491B
Serie = ÖLFLEX® H07Z-K 90°

Raucharmes, halogenfreies einadriges Kabel – H07Z-K. Dieses raucharme, halogenfreie Kabel von Lapp wurde zur Verwendung für interne Verdrahtung entwickelt. Das einadrige harmonisierte Kabel kann zur Verkabelung von Geräten und Anschlüssen verwendet werden und eignet sich auch ideal für den Einbau in Kabelkanälen und abgedichteten Leitungsführungen. Da es raucharm und halogenfrei ist (LSZH), eignet es sich für Umgebungen, in denen der Schutz von Menschen und Geräten von höchster Bedeutung ist. Im Brandfall setzt dieses Kabel im Vergleich zu Nicht-LSZH-Kabeln weit weniger Rauch und keine schädlichen Halogene frei. Aufgrund des Aufbaus aus feinem Kupferdraht hat dieses Kabel außerdem eine halogenfreie Ader. Ferner ist das Kabel ;HAR>-zertifiziert, sodass es sich für den Einsatz in den meisten europäischen Maschinen eignet. Eigenschaften und Vorteile LSZH H07Z-K 90 °C Harmonisiert (HAR) Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-2-2 Rauchdichte gemäß IEC 61034 Halogenfrei gemäß IEC 60754-1 Betriebstemperaturbereich: –15 °C → +90 °C Anwendungen LSZH-Kabel von Lapp geben beim Brennen weniger giftige und korrosive Gase an eine Umgebung ab; dies ist von zentraler Bedeutung für Bereiche mit geringer Belüftung, wie z. B. Flugzeuge und Offshore-Anlagen. Außerdem werden sie häufig in folgenden Anwendungen genutzt: U-Bahn Schiffe Kraftwerke und Nuklearanlagen Das Kabel H05Z-K muss in trockenen Räumen verwendet werden und kann in Röhren unter Putz und in eingebauten Installationskanälen genutzt werden. Es wird häufig in folgenden Anwendungen genutzt: In Schaltschränken In Schaltanlagen In Abzweigdosen Zubehör Damit Anschluss und Verwaltung in Schaltschränken und Leerroh
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
15 AWG
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07Z-K
Betriebsspannung:
750 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
2491B
Serie:
ÖLFLEX® H07Z-K 90°
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze schwarz 5m, litze, litze schwarz, 7210639, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4726011, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,65*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 123,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 123,95*
€ 147,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 122,95*
€ 146,31
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 116,49*
€ 138,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 106,88*
€ 127,19
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 105,08*
€ 125,05
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 94,36*
€ 112,29
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9436* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,04*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.