Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom CL Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 5 A Effektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204000
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CL240A05C
EAN/GTIN:
     5059040281943
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 5 A Effektivwert
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 V Effektivwert
Steuerspannung max. = 250 V Effektivwert
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 90 → 250 V Effektivwert
Laststrom min. = 150mA rms
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 24 → 280V eff.
Abmessungen = 44.5 x 32.8 x 58.2mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

UL, CE. CL Serie. Nennwerte von 5 A und 10 A @ 24 - 280 Vac AC- oder DC-Steuerung Nulldurchgangsschaltung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
5 A Effektivwert
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 V Effektivwert
Steuerspannung max.:
250 V Effektivwert
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
90 → 250 V Effektivwert
Laststrom min.:
150mA rms
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
24 → 280V eff.
Abmessungen:
44.5 x 32.8 x 58.2mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7204000, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CL240A05C, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,80*
€ 59,60*
€ 5,90*
ab € 42,55*
€ 65,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,96*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,21*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.