Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors SDB Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig , Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors SDB Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig , Kabelmontage Lötanschluss
MH Connectors SDB Sub-D Steckverbinder E Buchse , 9-polig , Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7203085
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     SDB-09BFFA-SL7001
EAN/GTIN:
     5059041099325
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D wasserdicht
D-Sub-Gehäusegröße = E
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 39.4mm
Breite = 32.3mm
Tiefe = 21.0mm
Serie = SDB
Betriebstemperatur max. = +105°C

Sub-D-Haubensteckverbinder, IP67. Wasserdichte Sub-D-Hauben, IP67 Ausführung für Feldmontage mit Snap-in-Steckverbinder Hauben einschließlich Steckverbindern mit Lötanschlüssen Rändelschrauben UNC 4-40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D wasserdicht
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
39.4mm
Breite:
32.3mm
Tiefe:
21.0mm
Serie:
SDB
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 7203085, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, SDB09BFFASL7001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors, Amphenol Industrial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,79*
€ 8,79*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 10,62*
2 Tage
263
€ 14,99*
ab € 4,42*
€ 11,26*
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 12,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDCMR09-K
ab € 3,48*
Zubehör
MH Connectors
6560-0305-01
ab € 3,60*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK9-RA-PC-K
ab € 1,21*
Zubehör
MH Connectors
DS09S
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.