Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF130.UL Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm² Grau / 21 A, 25m, 15 AWG, ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7202868
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF130.15.07.UL
EAN/GTIN:
     5059041878388
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Serie = chainflex CF130.UL
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 25m
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 10.5mm
Mantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar°C

IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1. PVC-Steuerkabel Chainflex® CF130. Das PVC-Steuerkabel Chainflex® wurde für mittlere Lastanforderungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Siliziumfrei Ohne Einfluss von Öl Nicht abgeschirmt Biegefest Vorzugsweise Innenanwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1 Frei hängende Strecken und für Gleitanwendungen bis 50 m, Klasse 2 Litzenleiter aus feinem Draht, bestehend aus blanken Kupferdrähten (gemäß EN 60228) Äußere Ummantelung: abriebfeste Mischung mit geringer Adhäsion auf PVC-Basis, an die Anforderungen von Energy Chains® angepasst, (gemäß DIN VDE 0282 Teil 10)
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF130.UL
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
25m
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
10.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar°C
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 7x1,5mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, 7202868, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF1301507UL, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 8,75*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 6,9464*
€ 8,9068*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,9068*
€ 10,59909
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,5868*
€ 10,21829
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,3268*
€ 9,90889
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,0764*
€ 9,61092
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,9464*
€ 8,26622
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 222,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
Würth Elektronik
74271622S
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.