Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF140.UL Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm² Grau / 21 A, 25m, 15 AWG, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7202828
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF140.15.07.UL
EAN/GTIN:
     5059041880138
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Serie = chainflex CF140.UL
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 25m
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 12.5mm
Mantelmaterial = PVC
Leiterwiderstand = 13,3 Ω/km°C

IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1. PVC-Steuerkabel Chainflex® CF140. Das PVC-Steuerkabel Chainflex® CF 140 wurde für mittlere Lastanforderungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Vorzugsweise für Innenanwendungen Geschirmt Speziell für frei hängende Kabelstrecken, aber auch für Gleitanwendungen bis 50 m Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1-1 Litzenleiter aus feinem Draht, bestehend aus blanken Kupferdrähten (gemäß EN 60228) Ohne Einfluss von Öl Temperatur bewegt von -5 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF140.UL
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
25m
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
12.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Leiterwiderstand:
13,3 Ω/km°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 7x1,5mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, 7202828, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF1401507UL, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 7,3192*
€ 9,402*
5
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 13,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 9,402*
€ 11,18838
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,052*
€ 10,77188
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,822*
€ 10,49818
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,5592*
€ 10,18545
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,3192*
€ 8,70985
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 235,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
ESD-SR-250H
ab € 6,82*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.