Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion LCD Stundenzähler 8-Stellen 8,9 mm Ziffernhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7200544
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB7TVS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 8
Ziffernhöhe = 8,9 mm
Messbereich = 0 → 99999999

Stundenzähler – CUB7T. Der Zeitgeber CUB7T zeichnet die Betriebszeit von Maschinen und Ausrüstungen auf. Zeitgeber CUB7T mit 8-stelliger LCD-Anzeige Programmierbar mit Tastatur auf der Vorderseite Integrierte Lithiumbatterie ermöglicht bis zu 7 Jahre ununterbrochenen Normalbetrieb Mit leichtem, stoßfestem Kunststoffgehäuse einschließlich durchsichtigem Sichtfenster Die abgedichtete Frontplatte mit Tasten aus Silikongummi erfüllt die Schutzart IP65 Die Zeitgeber verfügen über Tasten in der Frontplatte zur Rückstellung der Anzeige Optional stehen Einsteck-Anschlussklemmenblöcke zur Verfügung
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
8
Ziffernhöhe:
8,9 mm
Messbereich:
0 → 99999999
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 7200544, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Red Lion, CUB7TVS0, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 111,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,08*
€ 111,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 96,14*
€ 120,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.