Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose TM31P Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig Geschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hirose TM31P Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig Geschirmt, Kabelmontage
Hirose TM31P Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig Geschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7196436
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM31P-TM-88P(71)
EAN/GTIN:
     5060641246996
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6a
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8P8C
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Länge = 30.2mm
Breite = 11.7mm
Tiefe = 12.9mm
Serie = TM31P
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Entspricht den Anforderungen für Cat6 der ISO/IEC 11801, bestätigt durch GHMT. Modulare RJ45-Steckverbinder Hirose TM31P, Cat6a. Modularen RJ45-Steckverbinder der Serie TM31P gemäß Cat6a für Hochgeschwindigkeits-LAN-Übertragungen und geeignet für den Einsatz in 10G-Ethernet-Anwendungen. Diese RJ45-Steckverbinder verfügen über eine Metallabschirmung für 360°-Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Im gesteckten Zustand sorgt diese Abschirmung für eine sichere Verbindung der Abschirmung im passenden Steckverbinder für einen kontinuierlichen Stromkreis. Das flexible Gehäuse des Steckverbinders reicht über die Freigabelasche herüber, um sie vor Bruch zu schützen. Die einteilige Abdeckung kann einfach entfernt werden, um den Zugriff auf den Anschlussbereich zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Unterstützt 10G Ethernet Hochgeschwindigkeits-LAN-Übertragung 360°-Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen Geschützte Verriegelungslasche Abnehmbare einteilige Abdeckung Einfacher Anschluss von Leitern mit einfachem Werkzeug
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6a
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8P8C
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
30.2mm
Breite:
11.7mm
Tiefe:
12.9mm
Serie:
TM31P
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 stecker hirose, 7196436, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Hirose, TM31PTM88P(71), Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,78*
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,21*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 2,79*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 47,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM31P-TM-88P(02)
ab € 0,0528*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(18)
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.