Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 64-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 82,21 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193493
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009911799
EAN/GTIN:
     5059039131211
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 64pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 64
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 10m
Breite = 82,21 mm
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
64
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
10m
Breite:
82,21 mm
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 7193493, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009911799, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,55*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Meter (ab € 7,555* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 100,23*
€ 119,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 99,10*
€ 117,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 96,14*
€ 114,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 87,73*
€ 104,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 75,55*
€ 89,90
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,58*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,41*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.