Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 21,25 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193468
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6618297000310
EAN/GTIN:
     5059039169221
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 10m
Breite = 21,25 mm
Litzentyp = Litze
Kapazität = 45.9pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
10m
Breite:
21,25 mm
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
45.9pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 7193468, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6618297000310, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Meter (ab € 3,248* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,15*
€ 54,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 43,99*
€ 52,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,28*
€ 50,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,20*
€ 47,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 38,14*
€ 45,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,48*
€ 38,65
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,20*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.