Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 26,33 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193461
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6618297000410
EAN/GTIN:
     5059039127900
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 10m
Breite = 26,33 mm
Betriebsspannung = 300 V
Nennstrom = 1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
10m
Breite:
26,33 mm
Betriebsspannung:
300 V
Nennstrom:
1,3 A bei 10 °C Anstieg über Umgebungstemperatur
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 7193461, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6618297000410, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Meter (ab € 3,826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 52,50*
€ 62,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,56*
€ 61,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,58*
€ 59,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,40*
€ 55,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,80*
€ 53,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,26*
€ 45,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
RFP-1-20-25-A5
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,54*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.