Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 64-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 82,21 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193452
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009911499
EAN/GTIN:
     5059039159086
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 64pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 64
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 82,21 mm
Litzenzahl = 7
Impedanz = 105 Ω

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
64
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
82,21 mm
Litzenzahl:
7
Impedanz:
105 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 7193452, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009911499, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 9,376* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 63,65*
€ 75,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 63,06*
€ 75,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 60,73*
€ 72,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 56,01*
€ 66,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 53,24*
€ 63,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 46,88*
€ 55,79
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,53*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,22*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.