Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 40-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 51,73 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193446
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009912599
EAN/GTIN:
     5059039158782
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 40 polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 40
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 51,73 mm
Litzenzahl = 7
Impedanz = 105 Ω

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
40
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
51,73 mm
Litzenzahl:
7
Impedanz:
105 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 7193446, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009912599, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 6,152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,14*
€ 52,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,84*
€ 49,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,25*
€ 47,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,27*
€ 45,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,42*
€ 43,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,76*
€ 36,60
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,41*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.